※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
コイル定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
電圧
AC
注文コード
16527954
品番
VO307-3D1-Q
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・コイル定格電圧・電圧
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
コイル定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
電圧
AC
リード線取出方法
DIN形ターミナル(コネクタ付)
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
CE-対応品
CE対応品
CADデータダウンロード