曜日別特売
DC150-03-06.200A0-WJ30RE 超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) ワルター 16527957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード16527957品番DC150-03-06.200A0-WJ30RE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

あらゆる被削材に汎用的に使用可能
精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。
トラスコ品番802-1524材質超硬合金(WJ30EJ)全長(mm)79溝長(mm)34表面処理コーティングシャンク径(mm)8刃径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする