曜日別特売
DC150-03-09.525A0-WJ30RE 超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) ワルター 16528359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)DC150-03-09.525A0-WJ30RE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(mm)9.525
9.525
8.3
8.334
8.6
8.731
9
9.922
3.1
3.175
3.25
3.572
3.969
4.366
4.5
4.65
4.763
4.8
4.9
5.159
5.55
5.556
5.953
6.35
6.747
7.144
7.541
7.938
10.319
10.5
10.716
11.113
13.494
13.5
14.288
15.875
溝長(mm)47
シャンク径(mm)10
全長(mm)89
内容量1本注文コード16528359品番DC150-03-09.525A0-WJ30RE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

あらゆる被削材に汎用的に使用可能
精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。
トラスコ品番
802-1588
全長(mm)
89
溝長(mm)
47
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
9.525
材質
超硬合金(WJ30EJ)
表面処理
コーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
3D(刃径×3倍)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする