曜日別特売
DC150-03-13.500A0-WJ30RE 超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) ワルター 16528666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(mm)13.5
13.5
13.494
3.1
3.175
3.25
3.572
3.969
4.366
4.5
4.65
4.763
4.8
4.9
5.159
5.55
5.556
5.953
6.35
6.747
7.144
7.541
7.938
8.3
8.334
8.6
8.731
9
9.525
9.922
10.319
10.5
10.716
11.113
14.288
15.875
溝長(mm)60
シャンク径(mm)14
全長(mm)107
内容量1本注文コード16528666品番DC150-03-13.500A0-WJ30RE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

あらゆる被削材に汎用的に使用可能
精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。
トラスコ品番
802-1631
全長(mm)
107
溝長(mm)
60
シャンク径(mm)
14
刃径(mm)
13.5
材質
超硬合金(WJ30EJ)
表面処理
コーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
3D(刃径×3倍)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする