ダイケン
ダイケンの 車庫まわり
ダイケンの バイク/自転車置き場
サイクルスタンド KS-C型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
収容数
5台
注文コード
16528943
品番
KS-C285B
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
収容数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
収容数
5台
材質
(レール・土台)溶融亜鉛めっき鋼板、(車輪ガイド)丸鋼、(支柱)溶融亜鉛めっき鋼板、(アンカー)スチール
色
オータムグレー
ピッチ(mm)
280
奥行(mm)
1796
全幅(mm)
1430
全高(mm)
661
収納サイズ
(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)45mm、(タイヤ径)18〜28インチ、(質量)20kg
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません