画像準備中

サイクルスタンド KS-C型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 収容数6台 注文コード16528952 品番KS-C286
参考基準価格(税別)¥144,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は収容数など4種類から選べます 他の種類を見る
収容数6台 材質(レール・土台)溶融亜鉛めっき鋼板、(車輪ガイド)丸鋼、(支柱)溶融亜鉛めっき鋼板、(アンカー)スチール オータムグレー ピッチ(mm)280 奥行(mm)1796 全幅(mm)1710 全高(mm)661 収納サイズ(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)45mm、(タイヤ径)18〜28インチ、(質量)20kg

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする