ダイケン
ダイケンの 車庫まわり
ダイケンの バイク/自転車置き場
サイクルスタンド KS-F型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
収容数
5台
注文コード
16529022
品番
KS-F285B
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
収容数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
経済性に優れた普及タイプ。
収容数
5台
材質
(前・後土台)一般構造用軽量形鋼、(レール低・高)熱間圧延鋼板、(車輪ガイド)丸鋼、(支柱長・短)等辺山形鋼、(アンカー)スチール
色
溶融亜鉛めっき
ピッチ(mm)
280
奥行(mm)
1906
全幅(mm)
1400
全高(mm)
1045
収納サイズ
(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)55mm、(タイヤ径)18〜28インチ、(質量)25kg
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません