旋削用 55°菱形ネガチップ WS10

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16529165 品番 DNMG150408-NMT WS10
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

旋盤チップ(ネガチップ)です。

用途
被削材:耐熱合金、チタン合金用。
旋削加工に。
トラスコ品番119-4710 材質ノンコート超硬 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)15.504 加工中荒加工 適合被削材種耐熱合金・チタン合金 チップ形状55°菱形 コーナー半径Re(mm)0.8 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)0 内接円IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする