旋削用 55°菱形ネガチップ WS10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16529217 品番 DNMG150608-NFT WS10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

旋盤チップ(ネガチップ)です。

用途
被削材:耐熱合金、チタン合金用。
旋削加工に。
仕様ノンコート超硬 トラスコ品番117-3999 材質ノンコート超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーNFTブレーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする