2段式静音自転車ラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台注文コード16529354品番TC-SRGFH
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

スライドラックの上の空間を有効利用できるラック。
不着式なので着地音がせず静かです。
ガススプリングとコロは交換しやすいユニット式。
上段レールは自転車の横倒れを防ぐ車輪ガイド付き。
レール収納時の音を軽減するストッパー付き。

材質(柱)一般構造用角形鋼管、(上段フレーム・可動レール)熱間圧延鋼板、(前輪・後輪ガイド・取っ手・スタンド)丸鋼、(ベースプレート)平鋼、(アンカー)スチール型式ガススプリング式オータムグレータイプ下段スライドラック用ピッチ(mm)600収納サイズ(全長)1840mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)50mm、(タイヤ径)20~27インチ、(質量)20kg
注意
※天井がある場合は高さ2600m以上必要。
※27インチ以上の自転車は入らないものもあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする