※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 80°菱形ポジチップ WSM10S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16530730 品番 CCMT060208-RM4 WSM10S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
トラスコ品番412-6756 穴径(Φmm)2.8 切刃長さ(mm)6.45 加工荒加工 コーティングTiAlN+Al2O3+(Al) 適合被削材種ステンレス・難削材 チップ形状80°菱形 コーナー半径Re(mm)0.8 厚さS(mm)2.38 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)7 内接円IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする