セフティシューズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 16532258 品番 85130
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

通気性の良いメッシュ素材を使用し足の蒸れを防ぎます。優れたクッション性も併せ持ち快適な履き心地を実現。結んだ靴ひもを簡単に収納でき、靴ひもの引っ掛かりや緩みを防止する「ひもポケ」も装備しています。

サイズ(cm)28 足幅4E ブラック 機能通気性、クッション性 トラスコ品番753-0234 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA B種 材質(ソール)EVA、ラバー 材質(甲被)合成皮革、メッシュ 標準質量(g/片足)600(26.0cm) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:471

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16532328
2020-03-07
用途:
工場内作業時

色あいは鮮やかなオレンジ色でした。元気を貰えそうな色あいで気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする