セフティシューズ

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 16532416 品番 85131
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

優れたクッション性と柔軟性を発揮するEVAミッドソール。土踏まずの落ち込みやねじれを防ぐTPUシャンク。高い防滑性を発揮するハニカム形状のラバーソールを採用。結んだ靴ひもを簡単に収納でき、靴ひもの引っ掛かりや緩みを防止する「ひもポケ」も装備しています。

サイズ(cm)25.5 足幅4E ブラック 機能クッション性、防滑性 トラスコ品番753-0391 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革、サイドパーツ(TPU) 材質(ソール)EVA、ラバー、シャンク(TPU) 標準質量(g/片足)460(26.0cm) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16532522
2020-01-29
用途:
トラックでの運送作業

最初26.0cmできついかなと思いましたが、2〜3日で足に馴染みました。
クッションが効いてて履きごごちが良いです。
雨の日にも履いたのですが、雨が何処から入ったのか分からないですが靴下・中敷・底が完全に濡れてしまいました。

対象商品:
16532425
2017-04-12
用途:
建物のメンテナンス時
株式会社NISEKO WOW 様

着脱する機会が多いのですが、非常にスムーズにできます。つま先やかかとのホールド状態も非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする