ゴミ袋 10枚入

(247件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 16532976 品番 -
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
10枚入りなので使い勝手が良いです。

容量(L)70 半透明 厚さ(mm)0.018 寸法(横×縦)(mm)800×900 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 用途ごみ処理など タイプシャカシャカタイプ 入数(枚)10
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 247
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
廃プラスティックを入れる為に

こちらはシャカシャカした素材の伸びないタイプです。
廃棄する発泡シートを入れるのに使用しているので、伸びないタイプが使いやすいのでこちらをチョイス。(圧縮して口を縛りやすい)
この値段でずっと販売して欲しい。

2026-02-19
用途:
事務所ゴミ箱用
製造業

半透明でも白っぽさが強めの為、中が見えにくくて良いです。
また、シャカシャカ系で作業もしやすいです。

2026-02-08
用途:
消耗品
春田商会 様 (その他業種)

コストパフォーマンス最高ですね。何回も購入していますし、箱売りではなく、最小単位で購入できるのがいいですね

2026-01-16
用途:
清掃時が主
医療・福祉・介護関連業

毎回買わせていただいています。しっかりした材質で価格も安く大量買いが気兼ねなくできるので気に入っています。

2025-12-23
用途:
現場のゴミ回収用
製造業

普通に使えます。半透明の透け具合も気に入っています。

2025-10-31
用途:
作業場のごみ回収袋として使用

作業場のゴミの量が多いので使用しています。
この大きさのゴミ袋にしては値段が安く、丈夫なのでよく使っています

2025-09-02
用途:
保管袋に
自動車・二輪車・自転車関連業

様々な道具を保管する際に使ってます。
袋に入れて置くだけで品物の劣化は緩やかになります。

100均でも買えますが
ついで買いにオススメです。

対象商品:
43391688
2025-11-05
用途:
クリーニングした、布団のカバーに
株式会社みらい 様 (不動産業)

丈夫で、コスパ良い商品だと思います。薄いので、ご注意ください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする