ゴミ袋エコタイプ 0.017mm厚 70L 1箱100枚入

(55件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード16533125 品番70L 半透明 エコタイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
容量(L)70 用途ごみ処理、保管など 材質高密度ポリエチレン+メタロセン 厚さ(mm)0.017 半透明 寸法(縦×横)(mm)900×800
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16533125 70L 半透明 エコタイプ 40223628 - ゴミ袋 エコノミータイプ モノタロウ ゴミ袋 エコノミータイプ モノタロウ 1箱(100枚) 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16533125
2019-06-10
用途:
清掃を依頼されている、マンションの集積所の片付けに使用しています。
その他業種

今まで、違う所の物を利用していましたが、同じ枚数で、なんと、お値段が約 半分の値段で購入できました。
品質も、全く問題なく、コスト的にも、大変 有難いです。これからも利用します。

対象商品:
16533125
2019-06-28
用途:
ぷら類のごみ
株式会社MSテクノ 様

0.03を使っていたのですが、値段で試しに使ってみて十分です。
ラップ巻いたくずのごみ、プラ袋類、紙、など軽量なものは十分使えます。

対象商品:
16533125
2019-07-22
用途:
ゴミの袋詰め

安いしそれなりに丈夫だしお値段以上、言うことないですね
なのに取扱終了とはつらいですね

対象商品:
16533125
2019-05-03
用途:
企業ゴミの入れ物
建設業・工事業

なんにでもちょっとの期待や不満はありますが、
これについてはパフォーマンスが最高です。ずっと買うと思います。
用途によって厚手が良い時もありますが、ありましたっけ?

対象商品:
16533125
2019-05-15
用途:
ゴミをまとめるのに使っています。

安い割にとても強くて重宝しております。
箱も中身が取り出しやすいです。

対象商品:
16533125
2019-04-03
用途:
工事現場

やや薄手ですが、値段、品質ともに大満足です。重い物を入れるわけでなければ、満足のいく商品です。

対象商品:
16533125
2019-05-21
用途:
ゴミ袋として

大きいし安いし箱に入っているのでクニャっとならなくて良いのですがぎゅうぎゅうに詰まりすぎてて1枚ずつ出せません。もう少しスルっと1枚取り出せたら良いと思います。

対象商品:
16533125
2019-03-29
用途:
プラスチックのごみなどを捨てる時やシュレッダーの紙ごみを捨てる時
有限会社山太 様

半透明の為プラごみやシュレッダーのごみ捨てに重宝しております。
容量も70Lと大きく、使いやすい大きさです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする