AI105C マニホールドAFキット(ケース付き) アサダ 16533195

マニホールドAFキット(ケース付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード16533195品番AI105C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000

サイトグラス付き、80mm大型ゲージ、ホース3本にケース付き、そしてアルミ鋳造製ボディで丈夫。

対応冷媒種別R32/R410A用付属品5/16"チャージングホース×3本、ケース適合R32/R410A用トラスコ品番829-1468接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5高圧圧力計(MPa)0~5.5低圧圧力計(MPa)-0.1~3.5ホース長さ(cm)92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16533195
2019-08-09
用途: エアコンの設置作業
農・林・水産業

翌日には到着したし、問題なく使えて良かったですよ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする