※使用例

PS200SP パイプソー200SP アサダ 16533247 PS200SP パイプソー200SP アサダ 16533247 PS200SP パイプソー200SP アサダ 16533247

パイプソー200SP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16533247 品番PS200SP
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

1300W のハイパワーモータ搭載で切断スピードが従来機の32%UP!
スピードコントローラー搭載。下限を700回転にまで設定でき、切断する配管ごとに対応しました。
スロースターター機能搭載。切初めの振動を大幅軽減。徐々に回転数が上がるので、ギア・のこ刃・本体への負担を軽減

切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ12.7〜203.2、SUS:Φ12.7〜152.4 電源(V)100 モーター(W)1300 安全機構二重絶縁機構、過負荷保護装置 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×92×93 付属品スーパーハイス200×8山、270×8山 各1本、チェンバイス、レンチ、プラスチックケース 質量(kg)3.9 トラスコ品番495-8535
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
個人宅への配送は出来ません。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする