空調服(R) 長袖ブルゾン KU90540

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16533992 品番 KU90540C07S5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ポリエステル素材のベストセラーモデル。
空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いのエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外作業にも適しています。

サイズ3L モスグリーン 用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 トラスコ品番827-8372 セット内容服のみ 胸囲(cm)132 混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 機能透湿/撥水/紫外線カット 裾廻り(cm)92〜122 アズワン品番64-5221-12 生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※6Lサイズ以上のウェアには「空調服(R) ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は東レ(株)の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16533974
2024-06-21
用途:
夏季の屋外作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

今回はリピート購入です。使いやすいですし通風が良いです。夏の時期の現場作業には欠かせません。

2023-07-01
用途:
艤装
製造業

商品が届いた際、箱が軽すぎでビックリした。
商品はビニールの様な生地でまるでヤッケの様。
KU90450を使用しているが、KU90450は作業服然としているが、こちらはヤッケやカッパの部類。
タバコで直ぐに穴が空きそう(--;)
KU90450の色違いと勘違いしてしまった。
型番が似ているので注意が必要。

正直好みが別れそう。

実際来てみたが、丸みを帯びたシルエットとビニール感が自分には合わなかった。

買われる方ははご注意を!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする