空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ2L ダークブルー トラスコ品番827-8389 注文コード16534114 品番KU90550C14S4
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色・トラスコ品番など24種類から選べます 他の種類を見る

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム

サイズ2L ダークブルー セット内容服のみ 胸囲(cm)124 混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー 肩幅(cm)54 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 裾廻り(cm)87〜117 用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 トラスコ品番827-8389
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※6Lサイズ以上のウェアには「空調服(R) ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16534114 KU90550C14S4 26644713 KU90550C24S4 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服 1着 5,398 税込5,938 色に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
鉄工所での作業
中村精工有限会社 様

シルバーとあったので光っているかと思いましたが、グレーで光沢はありませんでした。スターターキッドとセットで見ないで購入しましたが不具合もなくきちんと作動して良かったです。

対象商品:
56182918
2024-07-28
用途:
内装(軽)作業
建設業・工事業

洗濯すると、しわしわになってしまう。
形状記憶機能が必要。

対象商品:
16534114
2023-06-29
用途:
空調機整備、修理
有限会社エアテクニカル 様 (建設業・工事業)

サイズ感も良く(LL)、ポケット等使いやすい。
色合いも思っていたより気に入っています。
生地に汚れが付きにくいのではと思います。

対象商品:
56182918
2023-09-01
用途:
玉掛作業及び配材作業
有限会社共進工業 様 (建設業・工事業)

異動範囲が広くてクーレットが使えず困っていたがこのブルゾンのおかげで作業が楽になった

対象商品:
26644738
2022-06-26
用途:
梱包作業時
製造業

ジッパーとマジックテープが使いやすく、通常の作業服よりも1サイズ大きく作ってあるので通常の作業服と同じサイズを着用できます。

対象商品:
16534053
2023-09-14
用途:
色がおかしい
建設業・工事業

色の違いに注意しましょう モスグリーンではなくグレーです

対象商品:
26644713
2021-08-04
用途:
電気設備の点検
金子電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

服のみを購入して、持っていたファンを装着して使用していますが、ファンの穴がギリギリ入りますが、一回り大きく穴をして欲しいが改善希望です。
全体的には、気に入りまして、もう1着購入します。

対象商品:
26644704
2021-08-09
用途:
機械のメンテナンス作業で使用。
フミヤ・メンテナンス・サービス 様

綿で薄手なところが、汗に対応してくれて嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする