空調服(R) 電池ボックス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16534157 品番RD9263
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090

空調服(R) に使用する電池ボックスです。

セット内容電池ボックス1個 用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ 仕様単三電池4本(電池は別売です) 適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ トラスコ品番772-4551 連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間 連続使用時間(時間)強:4.8V 約4時間/弱:2.4V 約16時間※FAN2200シリーズでエネループ1900mAh(単3電池・4本)を使用した場合 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ ファン2個使用時の使用時間です。ファン1個使用の場合は、2倍の時間になるとお考えください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16534157
2022-08-12
用途:
自転車通勤時
製造業

仕事用の充電式バッテリーの予備を想定していましたが、最近は早朝でも暑いので自転車通勤時にも空調服を使用することにしました。走行中は良いですが、信号待ちで止まる時だけ涼しいければと思いバッテリーのコストを考えると電池式で良いかと思い追加購入です。電池なので仕方がないですが充電式バッテリーより風量は弱いですし、いつの間にかファンが停止しています。一方、仕事で使用しているものは時々フタが外れるようになってきました。電池が飛び出る事は今の所ないですが念のためガムテで止めています。因みに仕事帰りは充電式バッテリーを使い切っています。

1人が参考にしています
対象商品:
16534157
2022-06-28
用途:
高所作業、他
矢部鉄建 様 (建設業・工事業)

残業になると純正バッテリープラスもうちょっと稼働時間がほしい時がありました
純正バッテリーの2〜3ぐらいの出力ですが、強力な単三電池持っていれば結構働けます
予備バッテリーに最適です

対象商品:
16534157
2019-05-25
用途:
お尻の汗かきなもので
卸売・小売業

お尻の汗かきなもので、空調座布団を愛用しています
長い会議の時もこれのおかげでバッチリです
エネループでも大丈夫ですね(ちょっと弱いけど)

対象商品:
16534157
2018-09-25
用途:
軽作業
建設業・工事業

コンパクトで良いと思います。軽作業向きですね。
真夏には少し不向きだと思います。予備には良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする