ケーイング
ケーイングの 両面テープ
ケーイングの 両面テープ自動車用途用
コンタクトテープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16534476
品番
19943
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
薄さ0.2mmの超極薄クリアー両面テープです
クリアタイプなので透明部分に最適
用途
エンブレム・バイザー等の再接着に
材質
アクリル
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.2
色
透明
長さ(m)
10
注意
※使用前に接着面の油分・汚れ等はしっかりと拭き取り、貼り付け後はしっかり圧着させてください
※製造都合上一部基材より浮いている事がございます