※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TK5X120-2 タルキックU 東日本パワーファスニング 16534674 TK5X120-2 タルキックU 東日本パワーファスニング 16534674 TK5X120-2 タルキックU 東日本パワーファスニング 16534674

タルキックU

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20本) 注文コード 16534674 品番 TK5X120-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。

ねじの呼びM5.5 ねじ径(mm)5.5 全長(mm)120 材質 表面処理プロイズ 適合ビット(mm)四角ビット No.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16534665
2022-07-13
用途:
垂木取り付けに使用
トータル・リホーム・HAL 様 (建設業・工事業)

角ビット使用でねじ山が潰れ無く材料をしっかりと引き付けるところは良いと思うが
たまに最後の締め付けで空回りすることがあり改善の余地あり。

1人が参考にしています
対象商品:
16534665
2022-02-23
用途:
厚め材料止め付け
その他業種

120のフレキねじ使って、何だか締め付けられないと思い、下穴をあけ頑張ってましたが、このタイプなら一発でガッシリとまります。小口販売だし最高です。

対象商品:
16534665
2021-12-16
用途:
石窯(ピザ窯)の小屋の製作

今までひねり金物を使っていた垂木固定も、これを使うことで時間短縮になり満足しています。

対象商品:
16534692
2020-08-25
用途:
屋根の板金と根田の固定
ガレージハート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長いビスが無くサイズ等が合いましたので購入して使いましたが厚み等の有る物に使用ができ頭もプラスではなく滑らず使用ができて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
16534665
2017-04-13
用途:
塗装作業時
金融・保険業

特に改善するところはありません。たいへんいい商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1666:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする