空気清浄機

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16535277 品番PMAC-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。

適合床面積14畳 消費電力(W)(50/60Hz)(静音)17/17、(標準)25/26、(急速)42/46 トラスコ品番471-4512 寸法(mm)683×264×1000 コード長さ(m)2 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-06
用途:
事務所内の空気清浄に使用
長岡産業株式会社 様 (製造業)

コンパクトで場所を取らず安価ですが製品はしっかりしています。効果はこれからですがフィルター見た目で判断すると効果が期待できそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする