MA線 フロアステープル

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(1500本) 注文コード 16535338 品番 438MA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。

幅(mm)4 長さ(mm)38 材質軟鋼線材

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:425
RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-08
用途:
日曜大工
有限会社袋井パック 様

makita AT425HEMには入らず、使用出来なかった。1500本と少なめだったので購入したが、ダメだった。

対象商品:
16535338
2020-05-12
用途:
内装工事一般
製造業

初めて使ってみたがメーカー純正品と何ら遜色なく使用出来た。
又注文すると思う

1人が参考にしています
対象商品:
16535338
2018-04-23
用途:
床の張替
建設業・工事業

小箱で助かりました。良ければ次回も検討を考えます。

対象商品:
16535313
2016-12-18
用途:
エアーステープラ
I T P 様

アネスト岩田のエアーステープラには合わず・・・!
気を付けましょう。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
掲載情報の正確性保持に努めて参ります。
何卒、よろしくお願い致します。

対象商品:
16535313
2016-06-21
用途:
使用できなっかった。
勝栄施設工業 様

アネスト岩田のキャンベルエアーガンには使用できなかった。使用可能な器具名を記入してほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする