サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の エプロン
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 前掛け
前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16535584
品番
FH35
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ツイル織りの丈夫な生地を使用した、調理現場で活躍する定番の前掛けです。
厨房や和食店など、衛生管理が求められる現場におすすめです。
色
ホワイト
サイズ
F
用途
厨房向けユニフォーム
混率(%)
ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1
機能
制電・抗菌
身幅(cm)
70
生地
ツイル
ひも長(cm)
262
前中心丈(cm)
62
ひも幅(cm)
6
性別
男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。