※着用例
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の エプロン
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 前掛け
前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16535593
品番
TC35
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ツイル織りの丈夫な素材を使用した、調理用の前掛けです。
シンプルながら和のスタイルに馴染む、定番のデザイン。
和食店の厨房や、給食現場など、衛生管理が求められるシーンにおすすめです。
用途
厨房向けユニフォーム
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65・綿35
身幅(cm)
70
生地
ツイル
ひも長(cm)
262
前中心丈(cm)
62
ひも幅(cm)
6
性別
男女兼用