三角巾 調理用 給食 飲食店 厨房

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16535618 品番SV51
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

給食センターや調理実習など、衛生管理が求められる現場に最適な三角巾です。
ポリエステル高混率で、しわになりにくく、毎日の洗濯にも強い耐久性。
シャツにも使われるブロード素材を使用し、ソフトな付け心地で長時間の作業も快適です。

サックス サイズF 用途厨房・給食事業向けユニフォーム 幅(cm)86 混率(%)ポリエステル65・綿35 生地ブロード 性別男女兼用 中心丈(cm)43
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:415

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする