三角巾 調理用 給食 飲食店 厨房

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16535627 品番SV54
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

給食センターや調理実習など、衛生管理が求められる現場に最適な、大きめサイズの三角巾です。
ポリエステル高混率で、しわになりにくく、毎日の洗濯にも強い耐久性。
シャツにも使われるブロード素材を使用し、ソフトな付け心地で長時間の作業も快適です。

ホワイト サイズF 用途厨房・給食事業向けユニフォーム 幅(cm)128 混率(%)ポリエステル65・綿35 生地ブロード 性別男女兼用 中心丈(cm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする