前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16535645 品番A68
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

和食店や割烹など、和の現場に最適な白の調理前掛けです。
丈夫で火に強いカツラギ織り素材を採用しており、調理場での安全性を高めます。
厚手の生地で耐久性に優れており、業務用として安心して着用いただけます。

用途厨房向けユニフォーム ホワイト サイズF 混率(%)綿100 身幅(cm)58 生地カツラギ ひも長(cm)262 前中心丈(cm)55 ひも幅(cm)4 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする