カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)

(7件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 16536013 品番 BPV 3505 4/6
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。

適合
アマダ/HA250・HFA250
ニコテック/NCC250
大東精機/G250・GA260
幅(mm)27 厚さ(mm)0.95 全長(mm)3505 刃数4/6 用途カットオフマシン用 材質コバルトハイス(高速度鋼)PM タイプBPV

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07102855
2023-02-25
用途:
交換時期で
建設業・工事業

昔から使っているので信頼性からこの商品を選んでいます。

対象商品:
07102855
2021-03-26
用途:
部品加工
サービス業

5/7Tの刃は、大きいかと思ったのですが、食いつきで引っかかることもなく気持ちよく切れます。

対象商品:
16536004
2016-12-03
用途:
材料切断
マツシロツール株式会社 様

今まで使っていたものと品質、寿命ともに問題ありませんでした。

対象商品:
07102873
2015-05-08
用途:
鋼材の切断
水新工業 様

製品のもちが良い

対象商品:
07102891
2011-08-07
用途:
鋼材切断

金額が以前購入していたバンドソーと比較して安く使用感も良く満足しています。

対象商品:
07102873
2010-01-08
用途:
鋼材の切断

よく切れるし何といってもお値打ちです。

対象商品:
07102873
2008-03-01
用途:
鋼材の切断
旭産業株式会社 様

ロングライフで経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする