NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
NACHI(不二越)の バンドソー
NACHI(不二越)の エンドレスバンドソー
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
16536022
品番
BPWV35053-4
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
適合
アマダ/HA250・HFA250
ニコテック/NCC250
大東精機/G250・GA260
幅(mm)
34
厚さ(mm)
1.07
全長(mm)
3505
刃数
3/4
用途
カットオフマシン用
種別
バイメタル
材質
コバルトハイス(高速度鋼)PM