DVDTKD DV可動継手 チーズ 東栄管機 16536038 DVDTKD DV可動継手 チーズ 東栄管機 16536038 DVDTKD DV可動継手 チーズ 東栄管機 16536038

DV可動継手 チーズ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16536038 品番 DVDTKD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥546 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。
枝管は管径20、25両方接続できます。

呼び径40×20/25 最高使用圧力(MPa)無圧 トラスコ品番857-3052 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ティー 質量(g)122 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L1(mm)74 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
雨水取得システムの構築
GREENHARMONY 様 (サービス業)

雨水をトイレに流す水などの利用しておりますが、縦樋からの取得には専用の部品も販売されていますが、DIYで制作しようと考えて本製品を利用しました。φ60の縦樋にぴったりで、良い商品でした。ただ、実際の使用では、写真とは上下逆さまに設置して良い結果を得ております。内部の分岐する部分に、網戸の網をかぶせて、ゴミが流入するのを防いでおります。

1人が参考にしています
対象商品:
16536038
2020-05-25
用途:
水道工事
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

排水角度を変えられることで、あらゆる施工場所に便利ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする