HI継手 回転座付インサート水栓エルボ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16536065 品番 HIMWLKZ1613
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

現場施工の変更も座を回転してマルチに対応します。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。

呼び径16×13 ねじの呼びRp1/2 最高使用圧力(MPa)0.98 用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 トラスコ品番857-4880 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 質量(g)43 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法H(mm)43 寸法L1(mm)30 寸法t(mm)3.5 寸法D(mm)29 寸法D1(mm)31 寸法D2(mm)34 寸法L2(mm)74 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法H1(mm)32 寸法l1(mm)17 寸法P1(mm)16 寸法P2(mm)64 寸法l2(mm)14 ねじ山14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類Rp
注意
※給水栓やねじ切り鋼管等と接続する場合は、技術資料やカタログに記載されている施工方法及び標準締付けトルクを守り、過度な締付けを行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16536065
2024-06-17
用途:
座付きにも天座付きにもなる優れもの
建設業・工事業

座付きにも天座付きにもなるのでこれ1個で水栓固定できます。
固定した後、少し不安定だと思うことがありますが、問題なく使用できます。

対象商品:
16536056
2016-11-14
用途:
施工時に壁に固定するとき
有限会社ヘルプス 様 (建設業・工事業)

固定するときに上下に使えて便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする