呼び径16×13
ねじの呼びRp1/2
最高使用圧力(MPa)0.98
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
トラスコ品番857-4884
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
質量(g)45
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0〜40
寸法H(mm)43
寸法L1(mm)33
寸法t(mm)3.5
寸法D(mm)29
寸法D1(mm)30.5
寸法D2(mm)34.5
寸法L2(mm)70
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4.3
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法H1(mm)32
寸法l1(mm)17
寸法l2(mm)14
ねじ山14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類Rp