画像準備中

HI継手 ユニット取り出しインサート水栓ソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16536135 品番 HIMWSF1613
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。

呼び径16×13 ねじの呼びRP 最高使用圧力(MPa)0.98 用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 トラスコ品番857-4887 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 質量(g)32 タイプHI 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法L(mm)56 呼び径(B)1/2 寸法D(mm)29 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)54 寸法W(mm)4.3 使用流体給水 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14 ねじ山14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類Rp
注意
※給水栓やねじ切り鋼管等と接続する場合は、技術資料やカタログに記載されている施工方法及び標準締付けトルクを守り、過度な締付けを行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16536126
2022-07-18
用途:
水道配管に使用

良い商品ですが、1個単位で小袋に入ってるのでゴミが出ます。取付ネジが2本、商品の内側に別の小袋に入ってセロテープで張り付けてあります。一切不要なのでその分価格を下げてください。

2人が参考にしています
対象商品:
16536126
2021-01-11
用途:
リフォーム配管
建設業・工事業

既存の穴が大きい場合があるので、丸座が70mm程度のものもあれば良いと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
16536126
2018-09-08
用途:
水道工事。床下より配管を立ち上げる時(トイレの床給水用に使用)
浜田水道 様

使用感は他メーカーと変わりません。写真の都合か当方のモニターの設定が悪いのか品物の色が緑っぽく見えるので心配しましたがHIパイプとほぼ同色で問題はなしでした

対象商品:
16536126
2018-09-19
用途:
ディスプレイスタンドの固定
電気・ガス・熱供給・水道業

発注後、即発送して頂き助かりました。商品もしっかりしていて大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする