HI継手 横座付インサート水栓ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16536153 品番 HIMWSYZ13
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。

呼び径13 ねじの呼びRp1/2 最高使用圧力(MPa)0.98 用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 トラスコ品番857-4889 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 質量(g)30 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法L(mm)50 寸法L1(mm)25 寸法D(mm)24 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34.5 寸法L2(mm)55 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4.3 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14 ねじ山14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類Rp
注意
※給水栓やねじ切り鋼管等と接続する場合は、技術資料やカタログに記載されている施工方法及び標準締付けトルクを守り、過度な締付けを行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16536153
2018-12-01
用途:
蛇口取り付け
株式会社吉成産業 様

何の問題も無く蛇口の取り付けが行えました、もう少し安ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする