東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HI継手 座付インサート水栓ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16536187
品番
HIMWSZ2013
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
呼び径
20×13
ねじの呼び
Rp1/2
最高使用圧力(MPa)
0.98
用途
HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
トラスコ品番
857-4892
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
質量(g)
48
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0〜40
寸法L(mm)
57
寸法L1(mm)
30
寸法D(mm)
33
寸法D1(mm)
34.5
寸法D2(mm)
36
寸法L2(mm)
75
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
4.3
寸法d1(mm)
20.955
寸法d2(mm)
26
寸法l1(mm)
17
寸法l2(mm)
14
ねじ山
14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類
Rp
注意
※給水栓やねじ切り鋼管等と接続する場合は、技術資料やカタログに記載されている施工方法及び標準締付けトルクを守り、過度な締付けを行わないで下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材