HI継手 TSKユニオン

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16536196 品番 HITSKUY13
参考基準価格(税別)¥557 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

接着剤不要の為、補修施工が簡単です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
一時補修用。
呼び径13 最高使用圧力(MPa)0.98 トラスコ品番857-4895 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ユニオン 質量(g)70 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法L(mm)130 呼び径(B)1/2 寸法D(mm)39.2 寸法d1(mm)19 寸法d2(mm)19.7 呼び径(A)13 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-13
用途:
地獄配管の接続
建設業・工事業

価格も安く助かります。地獄悲観の必需品。漏れることもありませんでした。

対象商品:
16536257
2023-02-18
用途:
配管工事
建設業・工事業

価格も安く、作業性に優れた商品です。
また購入したいです。

対象商品:
16536196
2022-04-06
用途:
水道工事
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

やり取り作業でスムーズに作業できたので良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
16536196
2020-05-19
用途:
埋設冠水パイプの修理
小山農園 様 (農・林・水産業)

埋設の冠水パイプの修理に使用今のところ漏れてないと思います。

対象商品:
16536214
2019-03-19
用途:
DIYの井戸配管
飲食業

専門業者じゃないので、なかなかピッタリ合わずに接着するのは限界があります。
そこでポンプ付近の配管と、部屋の中に構築した配管を接続すれば何かあってもすぐに外して調節できるので便利です。
締め付けに少しでもエラーがあるとすっぽ抜けるので、そこは用心しておくべきでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
16536205
2019-07-28
用途:
自家水道用
物部製炭所 様 (農・林・水産業)

問題なく使用しています。
水漏れ在りません。
又買います。

対象商品:
16536248
2018-09-07
用途:
アクリル水槽の配管に
海水館(海水魚通信販売業) 様

Hiなのに、モノタロウさんで扱いのあるほかの普通の塩ビ製パイプのお品より安価でしたので、これをえらばせてもらいました。2回購入させていただきました。

対象商品:
16536223
2017-05-31
用途:
排水
有限会社鈴木組 様 (建設業・工事業)

仮設のために仮の接続パイプをつないだのですが、もう少し短ければ狭い場所での施工がやりやすく成るかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする