東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HTDV継手 45°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16536302
品番
HT-DV 45°L
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
呼び径
50
最高使用圧力(MPa)
無圧
トラスコ品番
857-5073
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
45°エルボ
質量(g)
98
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0〜90
寸法L(mm)
43
寸法Z(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材