東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HTDV継手 チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16536363
品番
HT DVDT
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
呼び径
50
最高使用圧力(MPa)
無圧
トラスコ品番
857-5083
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
90°ワイ
質量(g)
155
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0〜90
寸法L1(mm)
59
寸法L2(mm)
59
寸法L3(mm)
59
寸法Z1(mm)
34
寸法Z2(mm)
34
寸法Z3(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材