東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HTDV継手 掃除口 VCO ツマミ式 50
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16536397
品番
HTDVVCO50
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
呼び径
50
トラスコ品番
857-5086
材質
PVC
質量(g)
66
使用温度範囲(℃)
0〜90
寸法H(mm)
44
最高使用圧力(MPa)
無圧
寸法A(mm)
69
寸法B(mm)
52.2
寸法C(mm)
60
寸法H1(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材