東栄管機
東栄管機の 配管関係
東栄管機の 塩ビ接着剤
接着剤 (高粘度)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16536458
品番
TSKSK1KG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
中口径から大口径管まで幅広くカバーできます。
材質
主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂
硬化時間(時間)
24(20℃)
色
透明
質量(g)
1000
用途
VP・VU中・大口径用接着剤。
付属品
ハケ
トラスコ品番
857-8568
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※製品には「環境ホルモン71物質」、「ホルムアルデヒド」は配合されておりません。