東栄管機
東栄管機の 配管関係
東栄管機の 塩ビ接着剤
接着剤 (高粘度)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500g)
注文コード
16536467
品番
TSKSK500G
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
中口径から大口径管まで幅広くカバーできます。
材質
主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂
硬化時間(時間)
24(20℃)
色
透明
質量(g)
500
用途
VP・VU中・大口径用接着剤。
付属品
ハケ
トラスコ品番
857-8569
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.5L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※製品には「環境ホルモン71物質」、「ホルムアルデヒド」は配合されておりません。