TS継手 ウルトラユニオン 2型

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16536485 品番 TSKUY100
参考基準価格(税別)¥9,330 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

接着剤不要の為、補修施工が簡単です。

呼び径100 最高使用圧力(MPa)0.98 用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 トラスコ品番857-8571 材質PVC-U 形状ユニオン 質量(g)2226 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法L(mm)310 呼び径(B)4 寸法D(mm)160.5 寸法d1(mm)113.8 寸法d2(mm)116 呼び径(A)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16536546
2021-10-26
用途:
一層管水漏れ補修のため使用
その他業種

一層管で接着剤が使用できない為購入する。
通常1500円程する為今回約半額のこの商品を購入してみました。
水漏れなど全く問題ありませんでした。
次回も購入したいと思います。

対象商品:
16536528
2020-10-08
用途:
水道塩ビ管同士の接続
自営 様 (農・林・水産業)

ハウスに散水時塩ビ管同士の接続するために使用しています。数年使用で、内側のパッキンが弱り水が漏れるようになりました。内側のパッキンのみ販売があればかなり便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
16536546
2019-07-24
用途:
灌水施設配管
高森花卉園 様 (農・林・水産業)

内部のシールゴムの幅が広く耐圧性がありそう。
それに価格が安いのもいい。

対象商品:
16536555
2017-05-05
用途:
配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする