DV継手 ネジ式水閘 クサリ式

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16536625 品番 VCOSK50
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。
フタが無くならないようクサリが付いています。

呼び径50 最高使用圧力(MPa)無圧 トラスコ品番857-8833 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)95 タイプDV 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)58 寸法d(mm)56 呼び径(B)2 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)67.0 寸法D1(mm)72 寸法D2(mm)68 寸法d1(mm)60.35±0.30 寸法d2(mm)59.75±0.30 寸法d3(mm)52.2 呼び径(A)50 寸法l1(mm)30 寸法l2(mm)19
注意
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16536643
2023-03-09
用途:
たんぼの排水路に
株式会社松井組 様

田んぼの排水路のキャップに使用しました。チェーン付なので無くさないで便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
16536643
2020-07-12
用途:
農業用
農・林・水産業

クサリ取り外しし易いのでとても良いと思います なくさないようにします

対象商品:
16536625
2019-07-14
用途:
農地の暗渠排水口
二丈赤米産直センター 様

暗渠排水の出口に使いますが、なくなった時の補充に必要なので主に必要なのはフタだけなのです。セットでなく別々に売ってあると助かります。

9人が参考にしています
対象商品:
16536634
2018-05-09
用途:
田圃の暗渠排水のキャップ
久田美営農組合 様 (農・林・水産業)

安価で信頼できる製品で気に入っています。
できれば、蓋(キャップ)のみの販売もしていただけるとありがたいのですが・・・
 (いつもキャップのみ紛失するので)

3人が参考にしています
対象商品:
16536634
2020-06-11
用途:
暗渠パイプの交換用
西鉄 様 (運輸・通信業)

暗渠パイプの蓋のパッキンが硬化し割れていたので、パッキンのみ交換したかったのですが見つからず、やむなくセットで購入し蓋のみ交換しました。機能としては十分役目を果していますが、やはり割高です。パッキンのみの販売があればと・・・

対象商品:
16536634
2018-07-19
用途:
農作業
製造業

田んぼの排水暗渠排水出口用に使用しました。
特に改善点はありません。

対象商品:
16536643
2018-05-23
用途:
暗渠パイプの栓
農・林・水産業

企画品でサイズさえ合致すれば取り付け可能です。既に設置済の暗渠パイプで水を蓄える時キャップをするのですが鎖で繋いでいなかった為紛失しました、キャップだけの販売が有れば助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
16536625
2021-12-18
用途:
排水

50サイズを購入。ふたのねじは独自規格で、G2のねじと直径はほぼ同じでハマりそうだがピッチが合わないのかねじ込めない。G2規格であればシンク用の排水ホースアダプターなど使えたのに残念。カタログにも独自サイズだと記載はあるし、単体で本来の用途に使うのには全く問題ないが要注意。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする