曜日別特売
VU0.3SS100 VU継手 1/3偏心ソケット 東栄管機 16536652

VU0.3SS100 VU継手 1/3偏心ソケット 東栄管機 16536652
VU0.3SS100 VU継手 1/3偏心ソケット 東栄管機 16536652

VU継手 1/3偏心ソケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径100
内容量1個注文コード16536652品番VU0.3SS100
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

管路を1/3偏心させる継手です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途
下水用継手。
呼び径100最高使用圧力(MPa)無圧トラスコ品番857-9131材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット質量(g)492種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)184
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16536668
2016-11-17
用途: 身障者の手摺を増設したため、便器を移動が必要になったため。
建設業・工事業

Sソケットでは移動しすぎになる、(床下でエルボをたくさん使えば出来るけど床下が狭いので床上からの作業に丁度良かったです。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする