VU継手 1/3偏心ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16536668 品番 VU0.3SS75
参考基準価格(税別)¥931 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

管路を1/3偏心させる継手です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

呼び径75 最高使用圧力(MPa)無圧 用途下水用継手。 トラスコ品番857-9132 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 質量(g)274 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16536668
2016-11-17
用途:
身障者の手摺を増設したため、便器を移動が必要になったため。
建設業・工事業

Sソケットでは移動しすぎになる、(床下でエルボをたくさん使えば出来るけど床下が狭いので床上からの作業に丁度良かったです。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする