曜日別特売
VU11.25L100 VU継手11°1/4エルボ 東栄管機 16536677

VU11.25L100 VU継手11°1/4エルボ 東栄管機 16536677
VU11.25L100 VU継手11°1/4エルボ 東栄管機 16536677

VU継手11°1/4エルボ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径100
形状11°1/4エルボ
内容量1個注文コード16536677品番VU11.25L100
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

配管の角度や勾配を変えれます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途
排水用継手、下水用継手
呼び径100最高使用圧力(MPa)無圧形状11°1/4エルボトラスコ品番857-9133材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)335種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)61最高使用圧力無圧寸法Z(mm)11
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16536686
2017-05-29
用途: 宅内桝の接続修正
建設業・工事業

設計書の間違いを修正するのに使用しました。
接続は通常のソケットと同じなので別に取り分け報告することはありません。
一つ望むのであればもう少し納期を短縮していただければ申し分ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 16536677
2016-10-25
用途: 配管

メーカー品だけあって問題なし。設備、半値八掛けとはよく言ったもの。業販価格に近くて満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする