VU継手11°1/4エルボ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16536686 品番 VU11.25L150
参考基準価格(税別)¥6,140 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

配管の角度や勾配を変えれます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

呼び径150 最高使用圧力(MPa)無圧 形状11°1/4エルボ 用途排水用継手、下水用継手 トラスコ品番857-9134 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)1016 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)97 最高使用圧力無圧 寸法Z(mm)17
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16536686
2017-05-29
用途:
宅内桝の接続修正
建設業・工事業

設計書の間違いを修正するのに使用しました。
接続は通常のソケットと同じなので別に取り分け報告することはありません。
一つ望むのであればもう少し納期を短縮していただければ申し分ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
16536677
2016-10-25
用途:
配管

メーカー品だけあって問題なし。設備、半値八掛けとはよく言ったもの。業販価格に近くて満足。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする