VU継手22°1/2エルボ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16536756 品番 VU22.5L75
参考基準価格(税別)¥931 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

配管の角度や勾配を変えれます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

呼び径75 最高使用圧力(MPa)無圧 用途排水用継手、下水用継手 トラスコ品番857-9141 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状22°1/2エルボ 質量(g)178 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)53 寸法Z(mm)13
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-20
用途:
排水の修理
不動産業

業者向けのショップでも在庫を置いていないので、こちらを探したら、ありました。うまく使うことが出来ました。ありがとうございました。

2025-04-06
用途:
排水口からマスへの接続
山南染工 様

同製品で30度のエルボがあり両方購入して微妙な角度が必要な箇所の接続を本製品で仮合わせしました。結果的には30度の方を採用しましたが、本製品のように微妙な角度のエルボがあれば便利です。

対象商品:
16536713
2023-11-02
用途:
水田の配水管に使用
農・林・水産業

畦畔の角度に合わせるため使いました。近所の設備屋さんに聞いたけど45度、90度は置いてあったけどゆるい角度の物が無かったので貴社に注文しました。畦畔との角度がちょうど良く配水管がうまく設置出来ました。

対象商品:
16536722
2017-05-29
用途:
宅内桝の接続修正
建設業・工事業

11°継手と同時に購入しました。
便利ですがもう少し価格が安ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする